Aperçu
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur1/2 hp
- Tension d’armature c.c.180 V
- Régime de base3000 tr/min
- Type de boîtierTEFC
- Taille du cadre NEMA/IECD71D
- Courant pleine charge de l’armature2.5 A
- Dimension C de la longueur totale13.15 po
- Classe d’isolationF
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +110 °C
- Normes respectéesCEI 60034-1, CEI 60072-1, NEMA
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids33.00 lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Contrôle recommandéBc140
- Application typiqueMoteurs d’entraînement d’écarlate pour remplacement sur machinerie nécessitant des dimensions de montage métriques, moteur avec métrique B5-Flange
- Puissance373.1 W
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568154793
- Hauteur totale7.01 po
- Largeur totale5.75 po