Aperçu
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur3/4 hp
- Tension d’armature c.c.180 V
- Régime de base1750 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Taille du cadre NEMA/IECD80D
- Courant pleine charge de l’armature3.7 A
- Dimension C de la longueur totale14.55 po
- Classe d’isolationF
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +110 °C
- Normes respectéesCEI 60034-1, CEI 60072-1, NEMA
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids42.00 lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Contrôle recommandéBc140
- Application typiqueMoteurs d’entraînement d’écarlate pour remplacement sur machinerie nécessitant des dimensions de montage métriques, moteur avec métrique B5-Flange
- Puissance559.6 W
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568154816
- Hauteur totale190 po
- Largeur totale171 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.