VP3455D
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 180 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre D80D
N° D’ARTICLE MI00544521
N° MFRVP3455D
Prix2,304.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 180 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre D80D
N° D’ARTICLE MI00544521
N° MFRVP3455D
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
Prix2,304.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 1750 VP3455D 180V TEFL D80D

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    D80D
  • Courant pleine charge de l’armature
    5 A
  • Dimension C de la longueur totale
    15.22 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +110 °C
  • Normes respectées
    CEI 60034-1, CEI 60072-1, NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    50.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Contrôle recommandé
    Bc140
  • Application typique
    Moteurs d’entraînement d’écarlate pour remplacement sur machinerie nécessitant des dimensions de montage métriques, moteur avec métrique B5-Flange
  • Puissance
    746.1 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568154847
  • Hauteur totale
    190 po
  • Largeur totale
    171 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif