VP3603D
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre D112D
N° D’ARTICLE MI00544528
N° MFRVP3603D
Prix6,336.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre D112D
N° D’ARTICLE MI00544528
N° MFRVP3603D
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
Votre prix6,336.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 1750 VP3603D 180V TEFC D100D

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    D112D
  • Courant pleine charge de l’armature
    14 A
  • Dimension C de la longueur totale
    25.57 po
  • Dimensions globales
    10.38
  • Classe d’isolation
    F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +110 °C
  • Normes respectées
    CEI 60034-1, CEI 60072-1, NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Poids
    129.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Contrôle recommandé
    Bc142
  • Application typique
    Moteurs d’entraînement d’écarlate pour remplacement sur machinerie nécessitant des dimensions de montage métriques, moteur avec métrique B5-Flange
  • Puissance
    2238.1 W
  • Profondeur globale
    24.57 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568154922
  • Hauteur totale
    10.38 po
  • Largeur totale
    8.63 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif