VP7424-14
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1800 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre D63D
N° D’ARTICLE MI00544530
N° MFRVP7424-14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1800 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre D63D
N° D’ARTICLE MI00544530
N° MFRVP7424-14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/5 1750 VP7424-14 180V TENV D63

Spécifications

  • Courant pleine charge de l’armature
    1.1 A
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    D63D
  • Dimension C de la longueur totale
    8.23 po
  • Contrôle recommandé
    Bc140
  • Normes respectées
    CEI 60034-1, CEI 60072-1, NEMA
  • Application typique
    Moteurs d’entraînement d’écarlate pour remplacement sur machinerie nécessitant des dimensions de montage métriques, montage en C
  • Puissance
    149.2 W
  • Poids
    10.00 lb
  • Puissance du moteur
    1/5 hp

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif