D2505P
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 240 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 1810AT
N° D’ARTICLE MI00544539
N° MFRD2505P
Prix26,279.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 240 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 1810AT
N° D’ARTICLE MI00544539
N° MFRD2505P
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
Prix26,279.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 1750 D2505P 240V TEFC 1810AT

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Tension d’armature c.c.
    240 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    1810AT
  • Tension de champ c.c.
    150/300 V
  • Courant pleine charge de l’armature
    17.6 A
  • Courant pleine charge sur le terrain
    0.68 A
  • Dimension C de la longueur totale
    23.88 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Poids
    333.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Contrôle recommandé
    Bc20H205-Cl
  • Application typique
    Convoyeurs, machines d’emballage et autres applications pour les moteurs d’entraînement des cicatrices
  • Puissance
    3730.0 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568136126

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif