D50200P-BV

Baldor-Reliance
D50200P-BV

Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 500 V, 1750 tr/min, DPBV (ventilation par ventilateur anti-goutte), cadre 409AT
N° D’ARTICLE MI00544555
N° MFRD50200P-BV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
D50200P-BV

Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 500 V, 1750 tr/min, DPBV (ventilation par ventilateur anti-goutte), cadre 409AT
N° D’ARTICLE MI00544555
N° MFRD50200P-BV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200 1750 D50200P-BV 500V 3610AT

Spécifications

  • Courant pleine charge de l’armature
    311 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    150/300 V
  • Type de boîtier
    DPBV (ventilateur antigoutte ventilé)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    3.75 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    Brossé
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    409AT
  • Normes respectées
    NEMA
  • Poids
    1838.00 lb
  • Puissance du moteur
    200 hp

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif