DMG2310
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 230 V, 2500 tr/min, DPFG (Drip-Proof entièrement protégé), cadre 219AT
N° D’ARTICLE MI00544561
N° MFRDMG2310
Prix28,080.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 230 V, 2500 tr/min, DPFG (Drip-Proof entièrement protégé), cadre 219AT
N° D’ARTICLE MI00544561
N° MFRDMG2310
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
Prix28,080.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 2500 DMG2310 230V 219AT

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Tension d’armature c.c.
    230 V
  • Régime de base
    2500 tr/min
  • Type de boîtier
    DPFG (anti-goutte entièrement protégé)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    219AT
  • Courant pleine charge de l’armature
    43.5 A
  • Courant pleine charge sur le terrain
    0.72 A
  • Dimension C de la longueur totale
    24.50 po
  • Classe d’isolation
    F, H
  • Normes respectées
    NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Poids
    270.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207
  • Application typique
    Aimants de levage montés sur grue pour les recycleurs et les aciéries
  • Puissance
    9996.4 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568135990

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif