IDNM3584T
Moteur de service à onduleur - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadre, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1770 tr/min, Face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544572
N° MFRIDNM3584T
Prix2,390.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadre, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1770 tr/min, Face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544572
N° MFRIDNM3584T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,390.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IDNM3584T 1.5 1725 TENV 230/460 145TC

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    145TC
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Courant de pleine charge
    2.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Ampères à tension
    4.6 A @ 230 V; 2.3 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.65 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    62 lb
  • Demandes
    Convoyeurs, pompes, ventilateurs, traitement des métaux, compresseurs, bancs d’essai et équipement de manutention.
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour les applications d’onduleur ou de vecteur où une plage de vitesse de couple 1000:1 constant est requise. Compatible avec les dispositifs de retour codeur en option pour une utilisation en boucle fermée de vitesse ou de commande de position. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Peut fonctionner sur toute la ligne.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568144787
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif