Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement vectoriel
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur15 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre256TC
- Type de boîtierTEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1765 tr/min
- Type de montageVisage en C/pied
- Courant de pleine charge18.50 A
- Efficacité de la pleine charge92.40 %
- Ampères à tension36.2 A @ 230 V; 38.0 A @ 208 V; 18.1 A @ 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description15 hp
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Dimension C de la longueur totale33.07 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationH
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids309 lb
- DemandesBancs d’essai, manutention des matériaux, équipement d’emballage, presses à imprimer, etc.
- Détails supplémentairesApplications nécessitant un fonctionnement à vitesse réglable avec un couple maximal de zéro à la vitesse de base et une puissance constante à la vitesse maximale. Comprend un retour codeur HS25 ou HS35 avec connecteur MS. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Peut fonctionner sur toute la ligne.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568156308
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.