Motion
IDXM7058T
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur de service à onduleur - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284T cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00544801
N° MFRIDXM7058T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur de service à onduleur - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284T cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00544801
N° MFRIDXM7058T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25 1800 IDXM7058T TEFC 230/460 284T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur - antidéflagrant/emplacement dangereux
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    284T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Ampères à tension
    61.0 A @ 230 V; 30.5 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    28.61 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CSA, UL, UR
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Poids
    494 lb
  • Demandes
    Conçu pour les applications à vitesse variable montées sur pied où des fumées dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour les zones dangereuses. Division 1, Classe I, Groupe D uniquement, Code de température T2B (260°C). Construction robuste en fonte. Isolation de classe F, facteur de service 1.0 et thermostats normalement fermés. Toutes les valeurs nominales de 4 pôles sont des puissances constantes de 60 à 90 Hz. Non adaptable au codeur. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif