Aperçu
Description du fabricant
1-1/2 1800 ZDWNM3554T TENV 230/460 145TC
- Totalement fermé, non ventilé (TENV)
- C-face avec base 143TC-254TC
- Fourni avec codeur de comptage de ligne 1024
- Arbre en acier inoxydable
- Anneau en V de contact en marche Forsheda®
- Revêtement époxy
- Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et la plaque d’extrémité
- Fil d’aimant ISR® (résistant au perforateur d’onduleur)
- Classe H Isolé
- Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31
- Efficacité standard
- Applications : lavage du variateur vectoriel. Manipulation des matériaux, équipement d’emballage dans la transformation des aliments et autres environnements humides. Pour les applications à vitesse réglable nécessitant un couple maximal de zéro à la vitesse de base
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service vectoriel (peint)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre145TC
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Régime de base1770 tr/min
- Courant de pleine charge2.10 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Ampères à tension4.4 A @ 208 V; 4.2 A @ 230 V; 2.1 A @ 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale15.78 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationH
- Cote IP55
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids54 lb
- DemandesManipulation des matériaux, équipement d’emballage dans la transformation des aliments et autres environnements humides.
- Détails supplémentairesConçu pour les applications d’onduleur ou de vecteur où une plage de vitesse de couple 1000:1 constant est requise. Les moteurs comprennent le retour codeur 1024 PPR HS25 avec connecteur MS. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. 1.00 Facteur de service. Isolation de classe « H ». 2700 Vitesse constante de tr/min en HP. Comprend l’isolation de phase et les thermostats.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568200056
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs de service de lavage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature