Aperçu
- Totalement fermé, non ventilé (TENV)
- C-face avec base 143TC-254TC
- Fourni avec codeur de comptage de ligne 1024
- Arbre en acier inoxydable
- Anneau en V de contact en marche Forsheda®
- Revêtement époxy
- Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et la plaque d’extrémité
- Fil d’aimant ISR® (résistant au perforateur d’onduleur)
- Classe H Isolé
- Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31
- Efficacité standard
- Applications : lavage du variateur vectoriel. Manipulation des matériaux, équipement d’emballage dans la transformation des aliments et autres environnements humides. Pour les applications à vitesse réglable nécessitant un couple maximal de zéro à la vitesse de base
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service vectoriel (peint)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre254TC
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Régime de base1770 tr/min
- Courant de pleine charge9.10 A
- Efficacité de la pleine charge91.00 %
- Ampères à tension9.1 A @ 460 V; 18.2 A @ 230 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Dimension C de la longueur totale23.92 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationH
- Cote IP55
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids240 lb
- DemandesManipulation des matériaux, équipement d’emballage dans la transformation des aliments et autres environnements humides.
- Détails supplémentairesConçu pour les applications d’onduleur ou de vecteur où une plage de vitesse de couple 1000:1 constant est requise. Les moteurs comprennent le retour codeur 1024 PPR HS25 avec connecteur MS. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. 1.00 Facteur de service. Isolation de classe « H ». 2700 Vitesse constante de tr/min en HP. Comprend l’isolation de phase et les thermostats.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568200315
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs de service de lavage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.