Motion
ZDM3664T
Moteur à entraînement vectoriel - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1165 tr/min, Face en C/montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00544893
N° MFRZDM3664T
Prix9,277.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1165 tr/min, Face en C/montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00544893
N° MFRZDM3664T
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
Prix9,277.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 1200 ZDM3664T TEBC 230/460 184TC

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    184TC
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1165 tr/min
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Courant de pleine charge
    3.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Ampères à tension
    6.4 A @ 230 V; 3.2 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    21.71 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    126 lb
  • Demandes
    Bancs d’essai, manutention des matériaux, équipement d’emballage, presses à imprimer, etc.
  • Détails supplémentaires
    Applications nécessitant un fonctionnement à vitesse réglable avec un couple maximal de zéro à la vitesse de base et une puissance constante à la vitesse maximale. Comprend un retour codeur HS25 ou HS35 avec connecteur MS. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Peut fonctionner sur toute la ligne.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568156377
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif