Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement vectoriel
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur5 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre215TC
- Type de boîtierTEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1160 tr/min
- Type de montageVisage en C/pied
- Efficacité de la pleine charge90.20 %
- Ampères à tension7.3 A @ 460 V; 14.6 A @ 230 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description5 hp
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Dimension C de la longueur totale29.14 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationH
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids200 lb
- DemandesBancs d’essai, manutention des matériaux, équipement d’emballage, presses à imprimer, etc.
- Détails supplémentairesApplications nécessitant un fonctionnement à vitesse réglable avec un couple maximal de zéro à la vitesse de base et une puissance constante à la vitesse maximale. Comprend un retour codeur HS25 ou HS35 avec connecteur MS. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Peut fonctionner sur toute la ligne.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568156414
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.