Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel CA - 50 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 365TC cadres, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544903
N° MFRZDM4312T

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50 1200 ZDM4312T TEBC 230/460 365TC

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    365TC
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    41.52 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    823 lb
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif