ZDM4403T
Moteur à entraînement vectoriel CA - 60 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 404TC cadres, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544904
N° MFRZDM4403T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel CA - 60 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 404TC cadres, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544904
N° MFRZDM4403T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60 1200 ZDM4403T TEBC 230/460 404T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    404TC
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Diamètre de l’arbre
    3.88 po
  • Dimension C de la longueur totale
    46.78 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    1152 lb
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif