Motion
ZDM4407T-4

Baldor-Reliance
ZDM4407T-4

Moteur à entraînement vectoriel CA - 200 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447TC cadres, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544914
N° MFRZDM4407T-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
ZDM4407T-4

Moteur à entraînement vectoriel CA - 200 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447TC cadres, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544914
N° MFRZDM4407T-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200 1800 ZDM4407T-4 TEBC 460 447T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    447TC
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Diamètre de l’arbre
    4.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    57.25 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    2111 lb
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif