Motion
U2S2HC
Moteur à induction CA - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, 145TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00545002
N° MFRU2S2HC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, 145TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00545002
N° MFRU2S2HC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR U2S2HC ( F040)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Taille du cadre
    145TC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Courant de pleine charge
    7.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    81.50 %
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    39 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif