MUTF-B
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00545035
N° MFRMUTF-B
Prix3,224.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00545035
N° MFRMUTF-B
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
Votre prix3,224.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR MUTF-B 66262

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    184TC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Courant de pleine charge
    15.00–13.20 / 6.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.56 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Classe d’isolation
    F
  • Poids
    79 lb
  • Demandes
    RÉDUCTEURS DE VITESSE
  • CUP_NON
    781711662625
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif