U34S1ACR
Moteur à usage général - 3/4 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3500 tr/min de base, montage horizontal/sans pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00545068
N° MFRU34S1ACR
Prix405.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3500 tr/min de base, montage horizontal/sans pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00545068
N° MFRU34S1ACR
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
Prix405.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH, 3495 TR/MIN, U34S1ACR 208-230/460 ET 1
  • Cadre en aluminium extrudé (180-280), acier laminé (56-140)
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
  • Boîte de conduit surdimensionnée divisée en diagonale
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • 50 / 60 Hz sur la plaque signalétique (cadre 180–280 )
  • Paliers d'extrémité d'arbre graissés (180–280)
  • Roulements étanches (56-140), double blindage (180–280)
  • Convient au démarrage Wye-Delta (cadre 250 et plus grand)
  • Valeurs nominales de tension double adaptées aux pièces
  • Applications : Pour les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales dans des environnements humides, poussiéreux ou sales

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Courant de pleine charge
    2.50–2.20 / 1.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.5 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.8 po
  • Type de roulement
    6203-2Z-J/C3
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CE, NEMA
  • Poids
    27.367 lb
  • Demandes
    Compresseurs, environnements poussiéreux ou sales, ventilateurs, manutention de matériaux, autres applications générales dans les environnements humides, pompes
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382043933
  • CUP_NON
    786382043933
  • Catalogue du fabricant
  • Modèle
    F049
  • Courant maximal admissible
    1.1 A, 2.2 à 2.4 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    1.1 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif