Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur antidéflagrant / zone dangereuse
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.20 / 1.60 A
- Efficacité de la pleine charge75.50 %
- Mot-clé de description1 hp
- Facteur de service1.00
- Code de températureT2B
- Groupe et classeCatégorie I - Groupe D
- Poids47 lb
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)