LUTFB-B
Moteur de frein à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur face en C/sans pied
N° D’ARTICLE MI00545288
N° MFRLUTFB-B
Prix6,011.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de frein à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur face en C/sans pied
N° D’ARTICLE MI00545288
N° MFRLUTFB-B
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
Prix6,011.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR LUTFB-B 66474

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    182TC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Courant de pleine charge
    9.00–8.60 / 4.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    19.81 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Classe d’isolation
    B
  • Poids
    76 lb
  • Demandes
    DÉMARRAGE ET ARRÊT
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711664742
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif