U1P2D
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 143T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1755 tr/min, horizontal / montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00545433
N° MFRU1P2D
Prix524.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 143T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1755 tr/min, horizontal / montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00545433
N° MFRU1P2D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix524.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 HP,1755 ET 1440 TR/MIN,U1P2D,208-230/460 ET
  • Tous les moteurs sont NEMA Premium®, sauf indication contraire dans la colonne « Type d’efficacité »
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Châssis en acier laminé (56–140)
  • Facteur de service 1.25
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Boîte de conduits surdimensionnée divisée en diagonale
  • Convertible sur le terrain en assemblage F2 (cadre 180 et plus)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Roulements d'extrémité d'arbre graissés (châssis 180 et plus)
  • Roulements étanches 56–140, double blindage 180–280
  • Marque CE sur la plaque signalétique, amovible
  • Applications : Pour l’équipement industriel général, y compris les ventilateurs, les souffleurs, les compresseurs, les pompes et l’équipement à connexion directe
  • Tous les moteurs qui ont actuellement une double tension seront mis à niveau à trois tensions. Veuillez noter que la référence changera au fur et à mesure que nous passons des tensions doubles aux tensions triples. Par exemple : U1P2B (double tension 230 / 460) passera à U1P2D (tri-tension 208-230 / 460 à 60 Hz et 190 / 380 volts à 50 Hz)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Taille du cadre
    143T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    1440 tr/min à 1755 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Courant de pleine charge
    3.10–3.00 / 1.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.7 po
  • Type de roulement
    6205-2Z-J/C3
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    30 lb
  • Demandes
    Souffleurs, compresseurs, équipement connecté directement, ventilateurs, pompes
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382087975
  • CUP_NON
    786382087975
  • Catalogue du fabricant
  • Modèle
    FD18
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    1.5 A, 1.7 A, 3.0 à 3.1 A, 3.4 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    3 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif