Aperçu
Description du fabricant
1 1/2 CH,1755 ET 1440 TR/MIN,U32P2D 208-230/
- Tous les moteurs sont NEMA Premium®, sauf indication contraire dans la colonne « Type d’efficacité »
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Châssis en acier laminé (56–140)
- Facteur de service 1.25
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- Boîte de conduits surdimensionnée divisée en diagonale
- Convertible sur le terrain en assemblage F2 (cadre 180 et plus)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Roulements d'extrémité d'arbre graissés (châssis 180 et plus)
- Roulements étanches 56–140, double blindage 180–280
- Marque CE sur la plaque signalétique, amovible
- Applications : Pour l’équipement industriel général, y compris les ventilateurs, les souffleurs, les compresseurs, les pompes et l’équipement à connexion directe
- Tous les moteurs qui ont actuellement une double tension seront mis à niveau à trois tensions. Veuillez noter que la référence changera au fur et à mesure que nous passons des tensions doubles aux tensions triples. Par exemple : U1P2B (double tension 230 / 460) passera à U1P2D (tri-tension 208-230 / 460 à 60 Hz et 190 / 380 volts à 50 Hz)
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Taille du cadre145T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Régime de base1440 tr/min à 1755 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge4.50–4.30 / 2.10 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionLes moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale12.7 po
- Type de roulement6205-2Z-J/C3
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids35 lb
- DemandesSouffleurs, compresseurs, équipement connecté directement, ventilateurs, pompes
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Numéro CUP du fabricant786382087661
- CUP_NON786382087661
- Catalogue du fabricant
- ModèleFD22
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible2.1 A, 2.5 A, 4.3 à 4.5 A, 4.9 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple4.5 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité