Aperçu
Description du fabricant
3 CH,1765 ET 1455 TR/MIN,U3P2D,208-230/460 ET
- Tous les moteurs sont NEMA Premium®, sauf indication contraire dans la colonne « Type d’efficacité »
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Châssis en acier laminé (56–140)
- Facteur de service 1.25
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- Boîte de conduits surdimensionnée divisée en diagonale
- Convertible sur le terrain en assemblage F2 (cadre 180 et plus)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Roulements d'extrémité d'arbre graissés (châssis 180 et plus)
- Roulements étanches 56–140, double blindage 180–280
- Marque CE sur la plaque signalétique, amovible
- Applications : Pour l’équipement industriel général, y compris les ventilateurs, les souffleurs, les compresseurs, les pompes et l’équipement à connexion directe
- Tous les moteurs qui ont actuellement une double tension seront mis à niveau à trois tensions. Veuillez noter que la référence changera au fur et à mesure que nous passons des tensions doubles aux tensions triples. Par exemple : U1P2B (double tension 230 / 460) passera à U1P2D (tri-tension 208-230 / 460 à 60 Hz et 190 / 380 volts à 50 Hz)
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Taille du cadre182T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Régime de base1455 tr/min à 1765 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Courant de pleine charge8.40–7.80 / 3.90 A
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionLes moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
- Mot-clé de description3 hp
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale16.5 po
- Type de roulement6206-2Z-J/C3
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAluminium
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids60 lb
- DemandesSouffleurs, compresseurs, équipement connecté directement, ventilateurs, pompes
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Numéro CUP du fabricant786382044466
- CUP_NON786382044466
- Catalogue du fabricant
- ModèleCF18
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible3.9 A, 4.7 A, 7.8 à 8.4 A, 9.4 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple8.9 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité