Motion
U3P3D
Moteur à usage général - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 213T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 970 tr/min -1175  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00545442
N° MFRU3P3D
Prix1,142.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 213T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 970 tr/min -1175  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI00545442
N° MFRU3P3D
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
Votre prix1,142.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 CH,1175 ET 970 TR/MIN,U3P3D,208-230/460 ET
  • Tous les moteurs sont NEMA Premium®, sauf indication contraire dans la colonne « Type d’efficacité »
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Châssis en acier laminé (56–140)
  • Facteur de service 1.25
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Boîte de conduits surdimensionnée divisée en diagonale
  • Convertible sur le terrain en assemblage F2 (cadre 180 et plus)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Roulements d'extrémité d'arbre graissés (châssis 180 et plus)
  • Roulements étanches 56–140, double blindage 180–280
  • Marque CE sur la plaque signalétique, amovible
  • Applications : Pour l’équipement industriel général, y compris les ventilateurs, les souffleurs, les compresseurs, les pompes et l’équipement à connexion directe
  • Tous les moteurs qui ont actuellement une double tension seront mis à niveau à trois tensions. Veuillez noter que la référence changera au fur et à mesure que nous passons des tensions doubles aux tensions triples. Par exemple : U1P2B (double tension 230 / 460) passera à U1P2D (tri-tension 208-230 / 460 à 60 Hz et 190 / 380 volts à 50 Hz)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Taille du cadre
    213T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    970 tr/min à 1175 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Courant de pleine charge
    9.30–8.60 / 4.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Description
    Les moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.6 po
  • Type de roulement
    6208-2Z-J/C3
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    114.89 lb
  • Demandes
    Souffleurs, compresseurs, équipement connecté directement, ventilateurs, pompes
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Numéro CUP du fabricant
    786382044480
  • CUP_NON
    786382044480
  • Catalogue du fabricant
  • Modèle
    AS84
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    4.3 A, 5.1 A, 8.6 à 9.3 A, 10.3 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    13.4 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif