U14S3AC
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1150 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00545568
N° MFRU14S3AC
Prix435.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1150 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00545568
N° MFRU14S3AC
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
Votre prix435.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/4 CH, 1150 TR/MIN, U14S3AC, 208-230/460 V, 56

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1150 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Courant de pleine charge
    1.10–1.20 / 0.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.0 %
  • Poteaux de moteur
    6
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.8 po
  • Type de roulement
    6203-2Z-J/C3
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CE, NEMA
  • Poids
    22 lb
  • Demandes
    Compresseurs, environnements poussiéreux ou sales, ventilateurs, manutention de matériaux, autres applications générales dans les environnements humides, pompes
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382041922
  • CUP_NON
    786382041922
  • Catalogue du fabricant
  • Modèle
    F003
  • Courant maximal admissible
    0.6 A, 1.1 à 1.2 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    1.1 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif