Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Taille du cadre182T
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Régime de base975 tr/min à 1180 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Poteaux de moteur6
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale13.7 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids45 lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Numéro CUP du fabricant786382019082
- CUP_NON786382019082
- Page de produit du fabricant
- ModèleFH85
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible2.6 A, 2.9 A, 5.2 à 5.3 A, 5.8 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple6.7 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général