WD12S2A
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00545591
N° MFRWD12S2A
Prix689.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00545591
N° MFRWD12S2A
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
Votre prix689.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH, 1725 TR/MIN, WD12S2A, 208-230/460 V, 56

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Efficacité de la pleine charge
    80.0 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    10.8 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Poids
    26 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • CUP_NON
    786382070939
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    P063GBJ4448025B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Courant maximal admissible
    0.9 A, 1.8 à 1.9 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    24.37 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif