Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI00545593
N° MFRWD34S2A

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH, 1725 TR/MIN, WD34S2A, 208-230/460 V, 56

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Courant de pleine charge
    2.60–2.40 / 1.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.8 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    BISSC, NEMA, USDA
  • Poids
    27 lb
  • Demandes
    Boulangeries, conserves, fabricants de cosmétiques pour produits sanitaires, moteurs faciles à nettoyer, produits laitiers, médicaments, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • CUP_NON
    786382071127
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    P063GBD4443015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Courant maximal admissible
    1.2 A, 2.4 à 2.6 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    36.54 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif