AOM3617T
Moteur souffleur/ventilateur - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 182T , logement TEAO (par dessus d'air entièrement fermé), 60 Hz, base 860 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00545741
N° MFRAOM3617T
Prix2,263.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 182T , logement TEAO (par dessus d'air entièrement fermé), 60 Hz, base 860 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00545741
N° MFRAOM3617T
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
Prix2,263.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AOM3617T 1 850 TEAO 208-230/460 182T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    182T
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    860 tr/min
  • Courant de pleine charge
    2.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.00 %
  • Ampères à tension
    4.9 A @ 208 V; 4.4 A @ 230 V; 2.2 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.62 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Poids
    56 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Demandes
    « Dans le courant d’air » et applications de ventilateur sur arbre.
  • CUP_NON
    781568121702
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Détails supplémentaires
    Construction de roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, roulements dimensionnés pour les charges suspendues plus importantes pour les applications de ventilateur sur arbre. 36” fils.
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif