Motion
UN3S2B
Moteur à induction CA - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182T cadres, logement TEAO (over à air entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00545750
N° MFRUN3S2B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182T cadres, logement TEAO (over à air entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00545750
N° MFRUN3S2B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR UN3S2B ( 5725)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    182T
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Pied
  • Ampérage à pleine charge
    4.4 / 8.8 / 8.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    55 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif