Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre213T
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de montagePied
- Courant de pleine charge5.30 / 10.60 A
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Mot-clé de description3 hp
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Facteur de service1.00
- Poids109 lb
- Type de produitMoteurs à usage général