UN2S4B
Moteur à induction CA - 2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T cadres, logement TEAO (au-dessus de l'air entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00545766
N° MFRUN2S4B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213T cadres, logement TEAO (au-dessus de l'air entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00545766
N° MFRUN2S4B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR UN2S4B ( W104)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    213T
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    8.00 / 4.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.00 %
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    109 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif