Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Rpm synchrone900 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre215T
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base900 tr/min
- Type de montagePied
- Courant de pleine charge11.59 / 5.90 A
- Efficacité de la pleine charge78.50 %
- Mot-clé de description3 hp
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Facteur de service1.00
- Poids126 lb
- Type de produitMoteurs à usage général