JPL1512T
Moteur de pompe à couplage fermé - 10 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215JP , logement ODTF (ventilateur en tandem anti-gouttes ouvert), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00545775
N° MFRJPL1512T
Prix6,413.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 10 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215JP , logement ODTF (ventilateur en tandem anti-gouttes ouvert), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00545775
N° MFRJPL1512T
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
Prix6,413.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 1800 JPL1512T ODP 208-230 215JP

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    215JP
  • Type de boîtier
    ODTF (ventilateur en tandem ouvert anti-gouttes)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    41.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Ampères à tension
    45.0 A @ 208 V; 41.0 A @ 230 V
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    20.95 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    157 lb
  • Demandes
    Systèmes de pompage où seule une alimentation monophasée est disponible.
  • Détails supplémentaires
    Structure en acier épais, finition résistante à la corrosion, roulements à billes surdimensionnés avec construction verrouillée pour minimiser le mouvement de l’arbre axial.
  • CUP_NON
    781568204757
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif