Motion
ECP4102T-5

Baldor-Reliance
ECP4102T-5

Moteur Severe Duty - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 286T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1180 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00545915
N° MFRECP4102T-5
Prix10,807.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
ECP4102T-5

Moteur Severe Duty - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 286T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1180 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00545915
N° MFRECP4102T-5
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
Prix10,807.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20 1170 ECP4102T-5 575 286T

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    286T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1180 tr/min
  • Courant de pleine charge
    20.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Ampères à tension
    20.6 A à 575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    27.93 po
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    452 lb
  • Demandes
    Conçu pour les systèmes de distribution 600V destinés aux usines pétrochimiques, aux mines, aux carrières, aux fonderies, aux usines de pâtes et papiers, aux installations de gestion des déchets, aux usines chimiques et à d’autres applications de l’industrie de transformation nécessitant une protection contre la corrosion causée par des conditions d’exploitation environnementales sévères.
  • Détails supplémentaires
    Construction en fonte entièrement fermée, système d’isolation de qualité supérieure, cadre étanche, boîtier de conduit étanche, élingue d’arbre à anneau en V, plaques signalétiques en acier inoxydable, finition époxy résistant à la corrosion et quincaillerie résistante à la corrosion. Les moteurs à service intensif Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium®, d’une isolation de classe F, d’un facteur de service 1.15 et d’une garantie de 3 ans. Système de lubrification positive (PLS) sur les châssis 250 et plus. Les moteurs sont marqués pour les emplacements Division 2/Zone 2, Classe I. Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568136751
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif