Motion
P44G5207
Moteur à induction CA - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 447T cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00546024
N° MFRP44G5207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 447T cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00546024
N° MFRP44G5207
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
150 1200 P44G5207 TEFC-XEX 575 447T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    447T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.50 %
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    48.13 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2110 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif