Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre48
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Courant de pleine charge0.90 A
- Efficacité de la pleine charge68.00 %
- Ampères à tension1.9 A @ 208 V; 1.7 A @ 230 V; 0.9 A @ 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description1/3 hp
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Dimension C de la longueur totale9.63 po
- Type de roulementBalle
- GarantieGarantie de 2 ans
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.00
- Normes respectéesUR, CSA
- Poids19 lb
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Demandes« Dans le courant d’air » et applications de ventilateur sur arbre.
- CUP_NON781568121658
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Détails supplémentairesConstruction de roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, roulements dimensionnés pour les charges suspendues plus importantes pour les applications de ventilateur sur arbre. 36” fils.
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.