Aperçu
Description du fabricant
1/4HP 1800RPM K281 TENV 230/460V 48 3PH
- Roulements à billes 5/8" allongés à travers les boulons
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre48
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueS.O.
- Courant de pleine charge1.4 A
- Efficacité de la pleine charge62 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description0.25 hp
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Dimension C de la longueur totale8.94 po
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Facteur de service1.00
- Normes respectéesUL
- Poids14 lb
- DemandesVentilateurs et ventilateurs commerciaux, centrales de traitement d’air à entraînement direct et à courroie et ventilateurs d’échappement.
- Numéro CUP du fabricant722856040596
- CUP_NON722856040596
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité