Motion
5K49KN4142

LEESON (RRX)
5K49KN4142

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Support de base résilient, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00546058
N° MFR5K49KN4142
Price$700.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K49KN4142

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Support de base résilient, Usage continu
N° D’ARTICLE MI00546058
N° MFR5K49KN4142
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
Votre prix700.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM K286 TENV 208-230/460V 56
  • Roulements à billes 5/8" allongés à travers les boulons

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    3.3-3.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.48 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    21 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040640
  • CUP_NON
    722856040640
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif