Aperçu
- Cadre en aluminium extrudé (180-280), acier laminé (56-140)
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
- Boîte de conduit surdimensionnée divisée en diagonale
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- 50 / 60 Hz sur la plaque signalétique (cadre 180–280 )
- Paliers d'extrémité d'arbre graissés (180–280)
- Roulements étanches (56-140), double blindage (180–280)
- Convient au démarrage Wye-Delta (cadre 250 et plus grand)
- Valeurs nominales de tension double adaptées aux pièces
- Applications : Pour les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales dans des environnements humides, poussiéreux ou sales
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1750 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Courant de pleine charge1.20–1.20 / 0.60 A
- Efficacité de la pleine charge75.5 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionLes moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
- Mot-clé de description1/3 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale10.8 po
- Type de roulement6203-2Z-J/C3
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAluminium
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCE, NEMA
- Poids25.367 lb
- DemandesCompresseurs, environnements poussiéreux ou sales, ventilateurs, manutention de matériaux, autres applications générales dans les environnements humides, pompes
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Numéro CUP du fabricant786382041854
- CUP_NON786382041854
- Catalogue du fabricant
- ModèleF045
- Courant maximal admissible0.6 A, 1.2 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple1 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général