Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à frein CA - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI00546180
N° MFRBF1S2AF

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR BF1S2AF ( G59081)

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Poids
    28 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif