Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de frein
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge66.90 %
- Mot-clé de description1/2 hp
- Poids32 lb
- Page de produit du fabricant
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs de frein