Motion
BM15S2BC
Moteur à frein c.a. - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00546218
N° MFRBM15S2BC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à frein c.a. - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00546218
N° MFRBM15S2BC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR BM15S2BC ( G67169)

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    254TC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Poids
    297 lb
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de frein

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif