Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de frein
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre182TC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge78.80 %
- Mot-clé de description3 hp
- Poids84 lb
- Page de produit du fabricant
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de frein