Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC Cadre - 0.75 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, 80L Cadre, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI00546238
N° MFRM1S2FZ

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR M1S2FZ ( G62635)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    0.75 kW
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Taille du cadre
    80L
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    19 mm
  • Poids
    22 lb
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif