Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- kW1.12 kW
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Taille du cadre90L
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Diamètre de l’arbre24 mm
- Poids40 lb
- Type de produitMoteurs à châssis IEC