Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- kW2.24 kW
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Taille du cadre100L
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Diamètre de l’arbre28 mm
- Poids43 lb
- Type de produitMoteurs à châssis IEC